Taylor | Digitl Banyo Baskülü Paslanmaz Çelik Platform 74074102 Lb. Kapasite | 400nzp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 74074102 Digitl Banyo Baskülü Paslanmaz Çelik Platform 400 Lb. Kapasite | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Digitl Banyo Terazisi Paslanmaz Çelik Platform 400 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FTX Model: 74074102Çapraz Referans: 3NZP8
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
€59.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Baskülü
Kapasite180 kg / 400 lb.
Dijital / MekanikDijital
ekranLCD
Mezuniyetler0.09 kg / 0.2 lb.
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk13.5 "
toplam Genişlik13 "
Platform MalzemesiPaslanmaz çelik
Güç ünitesi(2) 3V Li-Ion Bataryalar
Tartım Yüzey Derinliği1.5 "
Tartım Yüzey Genişliği13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8423100010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç ünitesiKapasiteDijital / MekanikTartım Yüzey DerinliğiTartım Yüzey GenişliğiMezuniyetlerToplam yükseklikUzunlukÜcret
TAYLOR 20044014 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanik2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€18.65
TAYLOR 48325072 Mekanik Banyo Baskülü Çelik Platform 300 Lb Kapak | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lbMekanik2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 75064192 Dijital Bth Ölçekli Temperli Cam Platform 400lb Kapak | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-Ion Bataryalar180 kg / 400 lb.Dijital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€63.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 74074102 Digitl Banyo Terazisi Paslanmaz Çelik Platform 400 Lb. Kapasite
€59.36 / Adet