Tb Woods 1030t20ak | Dikey Aksesuar Kiti, 1030 Boyut, 1.375 İnç Maks. Çap, 1319 Lbs.-inç. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1030T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1030 Boyut, 1.375 İnç Maks. Delik, 1319 lbs.-in. Tork | BB3PCK

TB WOODS 1030T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1030 Boy, 1.375 İnç Maks. Çap, 1319 lbs.-in. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: BB3PCK Modeli: 1030T20AK
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
€239.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksesuar Kiti
Kaplin Toplam Uzunluğu3.86 "
Kaplin Boyutu1030
Kaplin Ağırlığı4.9 lbs.
Kaplin WR6.2 lbs.-sq. ft.
Kapak Dış Çapı4.76 "
Kapak Genişliği0.99 "
Boyut F2.83 "
Boyut H0.37 "
Boyut M1.89 "
Boşluk0.13 "
100 RPM'de HP Puanı2.1 hp
MalzemeIzgara, çelik kapak, contalar, conta, donanım
Maks. Alan sayısı Delik1 3 / 8 "
Maks. RPM6000 rpm
Ürün TipiDikey Aksesuar Kiti
Puanlanmıs tork1319 lbs.-inç.
beden1030
Ağırlık1.6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72

Ürün Detayı:

  • Izgara, Çelik Kapak, Contalar, Conta, Donanım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HKaplin Toplam UzunluğuKaplin BoyutuBoyut MBoşlukMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMUzunlukÜcret
TB WOODS 1070T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1070 Boyut, 2.5 İnç Maks. Delik, 8798 lbs.-in. Tork | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1090 Boyut, 3.5 İnç Maks. Delik, 33013 lbs.-in. Tork | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1140T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1140 Boyut, 7.25 İnç Maks. Delik, 253130 lbs.-in. Tork | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,842.73
TB WOODS 1040T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1040 Boyut, 1.625 İnç Maks. Delik, 2204 lbs.-in. Tork | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€265.54
TB WOODS 1130T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1130 Boyut, 6 İnç Maks. Delik, 176129 lbs.-in. Tork | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,670.08
TB WOODS 1020T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-in. Tork | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€198.56
TB WOODS 1110T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1110 Boyut, 4.5 İnç Maks. Delik, 82489 lbs.-in. Tork | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,474.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1030T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1030 Boy, 1.375 İnç Maks. Çap, 1319 lbs.-in. tork
€239.23 / Adet