TB WOODS 1070T20AK Dikey Aksesuar Kiti, 1070 Boy, 2.5 İnç Maks. Çap, 8798 lbs.-in. tork
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aksesuar Kiti |
Kaplin Toplam Uzunluğu | 6.14 " |
Kaplin Boyutu | 1070 |
Kaplin Ağırlığı | 21 lbs. |
Kaplin WR | 55 lbs.-sq. ft. |
Kapak Dış Çapı | 6.81 " |
Kapak Genişliği | 1.33 " |
Boyut F | 4.76 " |
Boyut H | 0.51 " |
Boyut M | 2.64 " |
Boşluk | 0.13 " |
100 RPM'de HP Puanı | 14 hp |
Malzeme | Izgara, çelik kapak, contalar, conta, donanım |
Maks. Alan sayısı Delik | 2 1 / 2 " |
Maks. RPM | 5500 RPM |
Ürün Tipi | Dikey Aksesuar Kiti |
Puanlanmıs tork | 8798 lbs.-inç. |
beden | 1070 |
Ağırlık | 4.5 Lbs. |
Model | Boyut H | Kaplin Toplam Uzunluğu | Kaplin Boyutu | Boyut M | Boşluk | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | €1,187.07 | TEKLİF TALEBİ
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 rpm | - | €229.66 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200 rpm | - | €3,597.74 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000 rpm | 4.13 " | €254.21 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400 rpm | 12.99 " | €2,499.84 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000 rpm | 3.86 " | €191.69 | |
1110T20AK | 0.63 " | 10.2 " | 1110 | 4.88 " | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 3000 RPM | 10.2 " | €1,294.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00