Tb Woods 1060t10ck | Yatay Kapak Seti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 Lbs.-inç. Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1060T10CK Yatay Kapak Seti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 lbs.-inç. Tork | BB4GWC

TB WOODS 1060T10CK Yatay Kapak Kiti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 lbs.-in. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: BB4GWC Modeli: 1060T10CK
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
€175.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapak Takımı
Kaplin Toplam Uzunluğu5.12 "
Kaplin Boyutu1060
Kaplin Ağırlığı16 lbs.
Kaplin WR41 lbs.-sq. ft.
Kapak Dış Çapı5.94 "
Kapak Genişliği3.62 "
Boşluk0.13 "
100 RPM'de HP Puanı9.6 hp
MalzemeAlüminyum kapak, contalar, conta, donanım
Maks. Alan sayısı Delik2 1 / 8 "
Maks. RPM4350 RPM
Ürün TipiYatay Kapak Takımı
Puanlanmıs tork6054 lbs.-inç.
beden1060
Ağırlık4.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94

Ürün Detayı:

  • Alüminyum Kapak, Contalar, Conta, Donanım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikKaplin Toplam UzunluğuKaplin BoyutuMaks. RPMUzunlukbedenAğırlıkKaplin AğırlığıÜcret
TB WOODS 1110T10CK Yatay Kapak Seti, 1110 Boyut, 4.5 inç Maks. Çap, 82489 lbs.-inç. Tork | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 Lbs.118 lbs.€619.36
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090T10CK Yatay Kapak Seti, 1090 Boyut, 3.5 inç Maks. Çap, 33013 lbs.-inç. Tork | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€368.21
TB WOODS 1140T10CK Yatay Kapak Seti, 1140 Boyut, 7.25 İnç Maks. Çap, 253130 lbs.-inç. Tork | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 Lbs.388 lbs.€1,274.90
TB WOODS 1100T10CK Yatay Kapak Seti, 1100 Boyut, 4 inç Maks. Çap, 55582 lbs.-inç. Tork | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 Lbs.91 lbs.€483.28
TB WOODS 1020T10CK Yatay Kapak Seti, 1020 Boyut, 1.125 İnç Maks. Çap, 460 lbs.-inç. Tork | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 Lbs.4 lbs.€71.13
TB WOODS 1050T10CK Yatay Kapak Seti, 1050 Boyut, 1.875 İnç Maks. Çap, 3850 lbs.-inç. Tork | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.€130.42
TB WOODS 1080T10CK Yatay Kapak Seti, 1080 Boyut, 3 İnç Maks. Çap, 18144 lbs.-inç. Tork, 3600 dev/dak | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 Lbs.39 lbs.€317.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1060T10CK Yatay Kapak Kiti, 1060 Boyut, 2.125 İnç Maks. Çap, 6054 lbs.-in. tork
€175.60 / Adet