Tb Woods 1090t10pkt | Donanım Paketi, 1090 Boyut, 3.5 İnç Maks. Çap, 33013 Lbs.-inç. Tork, 3600 Dev/dak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 1090T10PKT Hardware Packet, 1090 Size, 3.5 inch Max. Bore, 33013 lbs.-in. Torque, 3600 rpm | BB8CJX

TB WOODS 1090T10PKT Donanım Paketi, 1090 Boyut, 3.5 inç Maks. Çap, 33013 lbs.-in. Tork, 3600 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: BB8CJX Modeli: 1090T10PKT
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
€82.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Donanım Paketi
Kaplin Boyutu1090
Kaplin Ağırlığı54 lbs.
Kaplin WR269 lbs.-sq. ft.
Boşluk0.13 "
MalzemeContalar, conta, donanım
Maks. Alan sayısı Delik3 1 / 2 "
Maks. RPM3600 rpm
Puanlanmıs tork33013 lbs.-inç.
beden1090
Ağırlık0.3 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğırlıkKaplin BoyutuKaplin AğırlığıKaplin WRBoşlukMaks. Alan sayısı DelikMaks. RPMbedenÜcret
TB WOODS 1090T20PKT Donanım Paketi, 1090 Boyut, 3.5 inç Maks. Delik, 33013 lbs.-in. Tork, 4000 rpm | AM3LZC 1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM1090€180.29
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1110T10PKT Donanım Paketi, 1110 Boyut, 4.5 inç Maks. Delik, 82489 lbs.-in. Tork, 2250 rpm | AM3LZG 1110T10PKT0.6 lbs.1110118 lbs.923 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM1110€148.09
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1070T10PKT Donanım Paketi, 1070 Boyut, 2.5 inç Maks. Delik, 8798 lbs.-in. Tork, 4125 rpm | AM4CLT 1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070€61.17
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1100T10PKT Donanım Paketi, 1100 Boyut, 4 inç Maks. Delik, 55582 lbs.-in. Tork, 2440 rpm | BB2TTN 1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-sq. ft.0.19 "4"2440 RPM1100€91.64
TB WOODS 1080T10PKT Donanım Paketi, 1080 Boyut, 3 inç Maks. Çap, 18144 lbs.-in. Tork, 3600 rpm | BB3HPG 1080T10PKT0.3 Lbs.108039 lbs.154 lbs.-sq. ft.0.13 "3"3600 rpm1080€64.70
TB WOODS 1050T20PKT Donanım Paketi, 1050 Boyut, 1.875 inç Maks. Delik, 3850 lbs.-in. Tork, 6000 rpm | BB3JJR 1050T20PKT0.3 Lbs.105011 lbs.22 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050€80.43
TB WOODS 1030T20PKT Donanım Paketi, 1030 Boyut, 1.375 inç Maks. Delik, 1319 lbs.-in. Tork, 6000 rpm | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030€73.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1090T10PKT Donanım Paketi, 1090 Boyut, 3.5 inç Maks. Çap, 33013 lbs.-in. Tork, 3600 rpm
€82.66 / Adet