Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 10N Sure-Flex Kaplin Kovanı, Boyut 10, 3600 RPM'ye Kadar | AG3EEK 32ZP96

TB WOODS 10N Sure-Flex Bağlantı Manşonu, Boyut 10, 3600 RPM'ye Kadar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EEK Modeli: 10NÇapraz Referans: 32ZP96
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
€348.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sure-Flex Kılıf
Vücut sitili10N
Bileşen WR²0.1862 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu10
100 RPM'de HP Puanı5.9 hp
1200 RPM'de HP Puanı71.11
1800 RPM'de HP Puanı107 hp
3600 RPM'de HP Puanı213 hp
Tasarım EkleTutma Halkalı İki Parça
MalzemeNeopren
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.128 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Çalışma Sıcaklığı.-0 ila +200 Derece F
Dış Çap.7 1 / 16 "
Puanlanmıs tork3735 lbs.-inç.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)10980 lbs.-inç./rad.
Ağırlık3.2 lbs.
genişlik3.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8483608000

Ürün Detayı:

  • TB Wood'un 10N bağlantı manşonu, elektrik motorları, kompresörler, pompalar, karıştırıcılar, konveyörler ve üfleyiciler için tork iletimi ve şaft yanlış hizalamasını sağlamak için kullanılır
  • Titreşimlerin, yanlış hizalamaların, şokların ve son şamandıranın emilmesi için 4 yönlü esneme hareketi
  • 7-21 derece burulma rüzgarına uyum sağlar
  • 200 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir
  • Yağlama veya bakım gerektirmez
  • ATEX uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTasarım EkleKaplin BoyutuMalzemePuanlanmıs torkMaks. RPMDış Çap.Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus Kaplin Kovanı Ek Parçası, Neopren, Boyut 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSTek Parça Bölünmüş3Neopren78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSTek Parça Bölünmüş4Neopren156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSTek Parça Bölünmüş5Neopren312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Boyut 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSTek Parça Bölünmüş6Neopren585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€73.61
TB WOODS 3J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, Maksimum RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominal Tork 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JTek Parça Katı3EPDM78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€13.79
TB WOODS 4J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3ECX 32ZP55 4JTek Parça Katı4EPDM156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€19.48
TB WOODS 5J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3ECY 32ZP56 5JTek Parça Katı5EPDM312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€39.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 10N Sure-Flex Bağlantı Manşonu, Boyut 10, 3600 RPM'ye Kadar
€348.84 / Adet