Tb Woods 5j | Kaplin Kovanı Ucu, Epdm, Maks. Devir 7600, Dış Çap 2 15/16 İn, Boyut 5 | 32zp56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 5J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS 5J Kaplin Manşonu Ek Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, Dış Çap 2 15/16 İnç, Boyut 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ECY modeli: 5JÇapraz Referans: 32ZP56

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€39.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sure-Flex Kılıf
Vücut sitili5JE
Bileşen WR²0.0016 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu5
100 RPM'de HP Puanı0.5 hp
1200 RPM'de HP Puanı5.94
1800 RPM'de HP Puanı8.9 hp
3600 RPM'de HP Puanı18 hp
Tasarım EkleTek Parça Katı
MalzemeEPDM
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.056 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015 "
Maks. RPM7600 rpm
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila +275 Derece F
Dış Çap.2 15 / 16 "
Puanlanmıs tork312 lbs.-inç.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)916 lbs.-inç./rad.
Ağırlık0.2 lbs.
genişlik1.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8483608000

Ürün Detayı:

TB Wood'un 5J kaplin manşonu eki, sistemleri uç yüzdürme, titreşim ve şok kaymasından korumak için iki dönen şaft arasında güvenilir ve verimli bağlantı için idealdir. Güç iletimi için motorlarda, üfleyicilerde, kompresörlerde, konveyörlerde, karıştırıcılarda ve pompalarda kullanılır.

Özellikler:

  • Sağlam ve sağlam bir yapı sağlayan, genel güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü artıran tek parça sağlam bir tasarıma sahiptir.
  • Bu bağlantı manşonu, ısıya, hava koşullarına ve ozona dirençli EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer) kauçuktan yapılmıştır.
  • -30 ila 275 derece F çalışma sıcaklığı aralığına ve 312 lb-inç nominal torka sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu TB Woods 5J bağlantı manşonu eki nasıl takılır?

A.

  • Tüm kaplin bileşenlerini kapsamlı bir şekilde inceleyin ve deliklerden, temas yüzeylerinden ve bağlantı elemanlarından koruyucu kaplamaları, yağlayıcıları, boyayı veya pası ortadan kaldırın. Şaftların herhangi bir mevcut çapak veya kusur içermediğinden emin olun.
  • Gerektiğinde anahtarları kullanın ve bir göbeği her mile kaydırın. QD veya Taper-Lock göbekler kullanılıyorsa, SureGrip veya Taper-Lock burçlarla sağlanan talimatlara uyun.
  • Ara kaplinler için yüksek hızlı halkalar kullanın, her bir yarım elemana bir halkayı gevşek bir şekilde takın.
  • Uygun göbek aralığını belirlemek için yarım elemanı göbeklere yerleştirin. Yüksek hızlı halkalara sahip ara parça elemanları kullanılıyorsa, halkaların herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını doğrulamak için her iki yarım elemanı da göbekler üzerinde tutun.
  • Hizalama prosedürleri sırasında herhangi bir hareketi önlemek için göbekleri millere güvenli bir şekilde sabitleyin.
  • Kaplini döndürmeden, göbek etrafındaki en geniş noktayı ölçmek için bir kumpas kullanın. Kaliper mastarlarını kullanarak en dar noktaya ayarlayın. Bu değer en aza indirilene kadar ekipmanı yeniden konumlandırın.
  • Önceki adımda elde edilen yanlış hizalama değerini kullanarak, izin verilen maksimum paralel yanlış hizalamaya bakın. Şaftları döndürmeden, göbeğin etrafında bir düz kenar kullanın ve kalınlık mastarlarını kullanarak maksimum ofseti belirleyin. Gerekirse milleri yeniden ayarlayın ve paralel hizalamayı yeniden kontrol edin.
  • Motor ve tahrik ekipmanı üzerindeki bağlantı elemanlarını üreticinin özelliklerine göre sıkın. Hem paralel hem de açısal hizalamaları yeniden kontrol edin.
  • Paralel ve açısal hizalama değerleri servis değerleri arasına düştüğünde, tüm ayar vidalarının, kapak vidalarının ve diğer bağlantı elemanlarının belirtilen şekilde iyice sıkıldığından emin olun. Sıktıktan sonra hem paralel hem de açısal hizalamaları yeniden kontrol edin.
  • Kaplin korumasını ilgili güvenlik düzenlemelerine göre monte edin.
  • Yerleşme genellikle ekipman konumunda değişikliklere neden olabileceğinden, hizalamayı periyodik olarak kontrol edin.

S. Bu TB Woods 5J bağlantı manşonu ek parçasının maksimum hızı nedir?

A. Maksimum 7600 RPM hıza sahiptir.

S. TB Woods 5J bağlantı manşonunun uygun boyutu nasıl belirlenir?

A.

  • Elektrik motoru, içten yanmalı motor veya başka bir güç kaynağı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanılan özel tahrik tipini tanımlayın.
  • Çalıştırma torku, hız dalgalanmaları, şok yükleri ve diğer ilgili parametreler gibi, tahrik edilen ekipmanın yükünün ayırt edici özelliklerini değerlendirin. Ek olarak, uygulamanın görev döngüsünü ve ayrıca aralıklı veya tepe yükleri açıklayan hizmet faktörünü göz önünde bulundurun.
  • Ana taşıyıcının güç çıkışına ve yük gereksinimlerine bağlı olarak, kaplin için gereken gerekli tasarım beygir gücünü veya tasarım torkunu hesaplayın. Bu hesaplama, kuplajın istenen güç aktarımını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak için hız, tork ve verimlilik gibi faktörleri içerir.
  • Tasarım beygir gücü veya tork belirlendikten sonra, belirtilen gereksinimleri karşılayabilecek uygun bir kaplin seçin. Uygulamanın talepleriyle uyumlu kaplin tipi, boyutu ve belirli özellikler dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulundurun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTasarım EkleKaplin BoyutuMalzemePuanlanmıs torkMaks. RPMDış Çap.Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus Kaplin Kovanı Ek Parçası, Neopren, Boyut 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSTek Parça Bölünmüş3Neopren78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSTek Parça Bölünmüş4Neopren156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSTek Parça Bölünmüş5Neopren312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Boyut 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSTek Parça Bölünmüş6Neopren585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€73.61
TB WOODS 3J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, Maksimum RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominal Tork 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JTek Parça Katı3EPDM78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€13.79
TB WOODS 4J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3ECX 32ZP55 4JTek Parça Katı4EPDM156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€19.48
TB WOODS 6J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Nominal Tork 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JTek Parça Katı6EPDM585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€63.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 5J Kaplin Manşonu Ek Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, Dış Çap 2 15/16 İnç, Boyut 5
€39.40 / Adet