TB WOODS 1100T10AK Yatay Aksesuar Kiti, 1100 Boyut, 4 İnç Maks. Çap, 55582 lbs.-in. tork
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aksesuar Kiti |
Kaplin Toplam Uzunluğu | 9.69 " |
Kaplin Boyutu | 1100 |
Kaplin Ağırlığı | 91 lbs. |
Kaplin WR | 615 lbs.-sq. ft. |
Kapak Dış Çapı | 9.88 " |
Kapak Genişliği | 6.14 " |
Boşluk | 0.19 " |
100 RPM'de HP Puanı | 88 hp |
Malzeme | Izgara, alüminyum kapak, contalar, conta, donanım |
Maks. Alan sayısı Delik | 4" |
Maks. RPM | 2440 RPM |
Uzunluk | 9.69 " |
Puanlanmıs tork | 55582 lbs.-inç. |
beden | 1100 |
Ağırlık | 17 Lbs. |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Kaplin Toplam Uzunluğu | Kaplin Boyutu | Maks. RPM | Uzunluk | beden | Ağırlık | Kaplin Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020T10AK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500 rpm | - | 1020 | 1.8 lbs. | 4 lbs. | €163.58 | TEKLİF TALEBİ
|
1030T10AK | 1 3 / 8 " | 3.86 " | 1030 | 4500 rpm | 3.86 " | 1030 | 2.2 Lbs. | 5.3 lbs. | €200.63 | TEKLİF TALEBİ
|
1050T10AK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500 rpm | 4.88 " | 1050 | 3.8 Lbs. | 12 lbs. | €278.53 | TEKLİF TALEBİ
|
1070T10AK | 2 1 / 2 " | 6.14 " | 1070 | 4125 RPM | 6.14 " | 1070 | 5.6 Lbs. | 22 lbs. | €497.35 | TEKLİF TALEBİ
|
1080T10AK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600 rpm | 7.13 " | 1080 | 10 Lbs. | 39 lbs. | €652.22 | TEKLİF TALEBİ
|
1090T10AK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600 rpm | - | 1090 | 12 Lbs. | 54 lbs. | €842.24 | TEKLİF TALEBİ
|
1110T10AK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | 2250 RPM | - | 1110 | 26 Lbs. | 118 lbs. | €1,361.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00