TB WOODS 12248M12W QT Güç Zinciri Kayış Dişlisi, Neopren, 12 mm Kayış Genişliği, 1224 mm Hatve Uzunluğu, 153 Diş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Zinciri Dişlisi |
Kemer genişliği | 12mm |
Malzeme | Neopren |
Diş sayısı | 153 |
Dişli Taraf Sayısı | 1 |
Çalışma Sıcaklığı. | -35 ila 200 Deg. F |
Zift | 180-036 |
Zift uzunluğu | 1224mm |
Ürün Tipi | QT Güç Zinciri® |
Direniş | Yağa Dayanıklı |
Dayanıklı | LO102867 |
Ağırlık | 0.2 lbs. |
PLATFORM | Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €259.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | - | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €309.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 11620 RPM | 22 | €389.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €234.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M22 | - | 22mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.34 " | Eğilebilir Demir | 16230 RPM | 24 | €332.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | Kama Yuvası Olmadan Bitirildi | 0.01 lbs.-sq. ft. | - | Dökme demir | 10630 RPM | 24 | €431.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
W268M12 | - | 12mm | Hızlı Çıkarılabilir Burç | - | 1.88 " | Eğilebilir Demir | 14960 RPM | 26 | €236.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00