TB WOODS 12H Kaplin Kovanı Ek Parçası, Hytrel, Maks. RPM 2800, Dış Çap 9-9/16 İnç, Boyut 12
Madde: AK4AKT
Modeli: 12H
€916.54 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sure-Flex Kılıf |
Bileşen WR² | 0.7165 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 12 |
100 RPM'de HP Puanı | 50 hp |
Tasarım Ekle | İki Parçalı Bölünmüş |
Malzeme | Hytrel® |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.042 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1/4 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.025 " |
Maks. RPM | 2800 rpm |
Dış Çap. | 9 9 / 16 " |
Puanlanmıs tork | 1028 Nm |
Sıcaklık Değerlendirme | -65 ila 250 Derece F |
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | 225000 lbs.-inç./rad. |
Ağırlık | 7.3 lbs. |
Model | Tasarım Ekle | Kaplin Boyutu | Malzeme | Puanlanmıs tork | Maks. RPM | Dış Çap. | Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | Tek Parça Bölünmüş | 3 | Neopren | 78 lbs.-inç. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lbs.-inç./rad. | €23.36 | |
4JNS | Tek Parça Bölünmüş | 4 | Neopren | 156 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lbs.-inç./rad. | €30.90 | |
5JNS | Tek Parça Bölünmüş | 5 | Neopren | 312 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lbs.-inç./rad. | €50.12 | |
6JNS | Tek Parça Bölünmüş | 6 | Neopren | 585 lbs.-inç. | 6000 rpm | 3 3 / 4 " | 1718 lbs.-inç./rad. | €73.61 | |
3J | Tek Parça Katı | 3 | EPDM | 78 lbs.-inç. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lbs.-inç./rad. | €13.79 | |
4J | Tek Parça Katı | 4 | EPDM | 156 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lbs.-inç./rad. | €19.48 | |
5J | Tek Parça Katı | 5 | EPDM | 312 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lbs.-inç./rad. | €39.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00