TB WOODS 12SC7814 Sure-Flex Tip SC Ara Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 12 Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Bileşen WR | 1.85 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 12 |
Miller Arası Mesafe | 7 3 / 4 " |
Flanş Uzunluğu | 1 11 / 16 " |
merkez | Ara Flanş |
Merkez Çapı | 6 1 / 2 " |
Hub Uzunluğu | 1 1 / 32 " |
uzunluk | 16.3 " |
Delik Boyu | 2.84375 " |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.175 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.032 " |
Maks. RPM | 2800 mm |
Dış Çap. | 10 " |
Ürün Tipi | Sure-Flex Tipi SC Ara Flanş |
Puanlanmıs tork | 9360 lbs.-inç. |
SF Hub Uzunluğu | 1.03125 " |
beden | 12 " |
Tork | 1028 Nm |
Ağırlık | 23.4 lbs. |
Model | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Bileşen WR | Kaplin Boyutu | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | SF Hub Uzunluğu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | €215.59 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | €255.98 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | €315.18 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | €313.08 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35 lbs.-sq. ft. | 9 | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | €389.05 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094 lbs.-sq. ft. | 5 | 0.015 " | 7600 rpm | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | €76.03 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269 lbs.-sq. ft. | 6 | 0.015 " | 6000 rpm | 4" | 0.59375 " | - | €91.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00