TB WOODS 13B Sure-Flex Tip B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 13 Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | F |
Burç Çapı (İçinde.) | 6-5 / 8 " |
Burç Ayrık Uzunluğu | 1 1 / 16 " |
Vidalı Tork | 75 lbs.-inç. |
Bileşen WR | 3.9587 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 13, K |
Flanş Uzunluğu | 1.96875 " |
100 RPM'de HP Puanı | 23 hp |
merkez | Şaft Göbeği |
Delik Boyu | 3 5 / 8 " |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.195 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.04 " |
Maks. RPM | 2400 mm |
Dış Çap. | 11 3 / 4 " |
Ürün Tipi | Sure-Flex B Tipi QD Burçlu Flanş |
Puanlanmıs tork | 14750 lbs.-inç. |
beden | 13 |
Tork | 1028 Nm |
Ağırlık | 14 Lbs. |
Model | Merkez Çapı | Burç Gerekli | Burç Ayrık Uzunluğu | Delik Boyu | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B | 4" | JA | 0.46875 " | 1" | 0.07 " | 0.015 " | 6000 rpm | 4" | €133.19 | |
7B | 4.625 " | JA | 0.46875 " | 1" | 0.081 " | 0.02 " | 5250 rpm | 4 5 / 8 " | €140.20 | |
8B | 5.45 " | SH | 9 / 16 " | 1 1 / 4 " | 0.094 " | 0.02 " | 4500 rpm | 5 9 / 20 " | €174.18 | |
9B | 6.35 " | SD | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | 0.025 " | 3750 rpm | 6 7 / 20 " | €232.60 | |
10B | 7.5 " | SK | 0.71875 " | 1 7 / 8 " | 0.128 " | 0.025 " | 3600 rpm | 1 1 / 2 " | €297.87 | |
11B | 8.625 " | SF | 11 / 16 " | 2" | 0.151 " | 0.032 " | 3600 rpm | 8 5 / 8 " | €447.10 | |
12B | - | - | 0.90625 " | 2 5 / 8 " | 0.175 " | 0.032 " | 2800 mm | 10 " | €275.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00