Tb Woods 10b | Sure-flex Tip B Qd Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 10B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut | AG3ELM 32ZT49

TB WOODS 10B Sure-Flex Tip B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ELM Model: 10BÇapraz Referans: 32ZT49
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
€297.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Vücut sitiliTip-B Burçlu Göbek
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSK
Burç GerekliSK
Burç Ayrık Uzunluğu0.71875 "
Vidalı Tork15 lbs.-inç.
Bileşen WR0.37 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu10, SK
Flanş Uzunluğu1.21875 "
Yükseklik7.5 "
100 RPM'de HP Puanı5.9 hp
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı7.5 "
İdeal içinMotorlar, Pompalar, Kompresörler, Üfleyiciler, Mikserler ve Konveyörlerdeki Uygulamalar
Keyseat Boyutu (In.)Hayır
Delik Boyu1 7 / 8 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.128 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Dış Çap.1 1 / 2 "
Ürün TipiSure-Flex B Tipi QD Burçlu Flanş
Puanlanmıs tork3735 lbs.-inç.
Ağırlık2 Lbs.
genişlik568946 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.03
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıBurç GerekliBurç Ayrık UzunluğuDelik BoyuMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.Ücret
TB WOODS 6B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boyut | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€133.19
TB WOODS 7B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€140.20
TB WOODS 8B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€174.18
TB WOODS 9B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€232.60
TB WOODS 11B Sure-Flex Type B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 11 Ebat | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€447.10
TB WOODS 12B Sure-Flex B Tipi QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 12 Ebat | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 13B Sure-Flex B Tipi QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 13 Ebat | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 10B Sure-Flex Tip B QD Burçlu Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Ebat
€297.87 / Adet