Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 14MPC32S20 QT Power Chain II Belt Sprocket, Cast Iron, 20mm Belt Width, 5.614 inch Pitch Dia. | AX4NXE

TB WOODS 14MPC32S20 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 20 mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AX4NXE Modeli: 14MPC32S20
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
€239.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletim Zinciri Dişlisi
Kemer genişliği20mm
Delik TipiKonik Kilitleme Burcu
burç2012
Boyut e0"
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.11 "
Yüz genişliği1.36 "
Hub Uzunluğu1 1 / 4 "
Hub Projeksiyonu (Giriş)0.11 "
atalet WR0.15 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.4.22 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM4550 RPM
Diş sayısı32
Dış Çap.5 1 / 2 "
Zift210-002.01
Saha Çapı.5.614 "
Ürün TipiQT Güç Zinciri II
RPM Yüksek4550 rpm
Ağırlık6.8 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS 14MPC112S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 125mm Kayış Genişliği, 19.65 inç Aralık Çapı. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonik Kilitleme Burcu125 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,777.86
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonik Kilitleme Burcu29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,076.47
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonik Kilitleme Burcu68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Dökme demir1030 RPM140€1,411.13
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonik Kilitleme Burcu107 lbs.-sq. ft.21.25 "Dökme demir1030 RPM140€1,734.64
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 11 inç Hub Çapı, 90mm Kayış Genişliği | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonik Kilitleme Burcu139 lbs.-sq. ft.21.19 "Dökme demir1030 RPM140€1,892.63
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 17 inç Hub Çapı, 125mm Kayış Genişliği | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonik Kilitleme Burcu413 lbs.-sq. ft.25.63 "Dökme demir860 RPM168€2,946.03
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10.5 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonik Kilitleme Burcu218 lbs.-sq. ft.25.75 "Dökme demir860 RPM168€2,303.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 14MPC32S20 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 20 mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı.
€239.83 / Adet