Tb Woods 14mpc32s90mpb | Qt Güç Zinciri Ii Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 90 mm Kayış Genişliği, 5.614 İnç Adım Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
TB WOODS 14MPC32S90MPB QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 90mm Belt Width, 5.614 inch Pitch Dia. | AX4FUQ

TB WOODS 14MPC32S90MPB QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 90 mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AX4FUQ Modeli: 14MPC32S90MPB

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€589.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletim Zinciri Dişlisi
Kemer genişliği90mm
Delik TipiKama Yuvası Olmadan Bitirildi
burçMPB
Boyut e1.13 "
Boyut l5.33 "
Boyut M0"
Yüz genişliği4.2 "
Hub Konumu4.57 "
Hub Projeksiyonu (Giriş)4.57 "
atalet WR0.65 lbs.-sq. ft.
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. RPM6940 RPM
Diş sayısı32
Dış Çap.5 1 / 2 "
Zift210-002.01
Saha Çapı.5.614 "
Ürün TipiQT Güç Zinciri II
RPM Yüksek6940 rpm
Ağırlık26 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 11.7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS 14MPC112S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 125mm Kayış Genişliği, 19.65 inç Aralık Çapı. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonik Kilitleme Burcu125 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,777.86
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonik Kilitleme Burcu29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,076.47
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonik Kilitleme Burcu68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Dökme demir1030 RPM140€1,411.13
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonik Kilitleme Burcu107 lbs.-sq. ft.21.25 "Dökme demir1030 RPM140€1,734.64
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 11 inç Hub Çapı, 90mm Kayış Genişliği | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonik Kilitleme Burcu139 lbs.-sq. ft.21.19 "Dökme demir1030 RPM140€1,892.63
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 17 inç Hub Çapı, 125mm Kayış Genişliği | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonik Kilitleme Burcu413 lbs.-sq. ft.25.63 "Dökme demir860 RPM168€2,946.03
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10.5 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonik Kilitleme Burcu218 lbs.-sq. ft.25.75 "Dökme demir860 RPM168€2,303.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 14MPC32S90MPB QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 90 mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı.
€589.86 / Adet