TB WOODS 14N Kaplin Manşonu Ek Parçası, Neopren, Maks. RPM 2200, Dış Çap 13 3/32 İnç, Boy 14
Madde: CD6PPR
Modeli: 14N
€1,114.25 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sure-Flex Kılıf |
Bileşen WR² | 4.2059 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 14 |
100 RPM'de HP Puanı | 37 hp |
Tasarım Ekle | Tutma Halkalı İki Parça |
Malzeme | Neopren |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 0.242 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.045 " |
Maks. RPM | 2200 rpm |
Dış Çap. | 13 3 / 32 " |
Puanlanmıs tork | 1028 Nm |
Sıcaklık Değerlendirme | 0 ila 200 Derece F |
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | 68755 lbs.-inç./rad. |
Ağırlık | 21.1 lbs. |
Model | Tasarım Ekle | Kaplin Boyutu | Malzeme | Puanlanmıs tork | Maks. RPM | Dış Çap. | Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | Tek Parça Bölünmüş | 3 | Neopren | 78 lbs.-inç. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lbs.-inç./rad. | €23.36 | |
4JNS | Tek Parça Bölünmüş | 4 | Neopren | 156 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lbs.-inç./rad. | €30.90 | |
5JNS | Tek Parça Bölünmüş | 5 | Neopren | 312 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lbs.-inç./rad. | €50.12 | |
6JNS | Tek Parça Bölünmüş | 6 | Neopren | 585 lbs.-inç. | 6000 rpm | 3 3 / 4 " | 1718 lbs.-inç./rad. | €73.61 | |
3J | Tek Parça Katı | 3 | EPDM | 78 lbs.-inç. | 9200 rpm | 1 7 / 8 " | 229 lbs.-inç./rad. | €13.79 | |
4J | Tek Parça Katı | 4 | EPDM | 156 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 5 / 16 " | 458 lbs.-inç./rad. | €19.48 | |
5J | Tek Parça Katı | 5 | EPDM | 312 lbs.-inç. | 7600 rpm | 2 15 / 16 " | 916 lbs.-inç./rad. | €39.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00