TB WOODS 2404D Klasik V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, D Tipi Kayış, 24 inç Referans Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayışı Kasnağı |
Bakiye | Standart, 1 uçak |
Kemer türü | D |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | J |
Veri Çapı | 24 " |
Boyut e | 0.31 " |
Boyut l | 4 1 / 2 " |
Boyut M | 1 1 / 4 " |
Yüz genişliği | 6.06 " |
Hub Konumu | 1.56 " |
atalet WR | 109 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 21.63 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 1020 RPM |
Oluk Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 24.6 " |
Uzunluk | 6 1 / 16 " |
Saha Çapı. | 24.6 " |
Ürün Tipi | Klasik |
RPM Yüksek | 1020 rpm |
Ağırlık | 170 Lbs. |
PLATFORM | Model | Boyut e | 4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı. | 4LA veya A Belt Pitch Dia. | Boyut M | Yüz genişliği | Mil Dia'ya uyar. | Hub Konumu | Sektör Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | €373.42 | ||
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | €489.13 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | €475.44 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | €556.88 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | €626.84 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | €829.61 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | €184.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00