TB WOODS 32XH400 Triger Kayışı Dişlisi, Dökme Demir, 4 inç Kayış Genişliği, 8.913 inç Hatve Dia.
Madde: AK6DFG
Modeli: 32XH400
€1,084.94 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 4" |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | E |
Boyut e | 0.63 " |
Boyut l | 2.63 " |
Boyut M | 1.44 " |
Yüz genişliği | 4.69 " |
Hub Uzunluğu | 1.63 " |
Hub Konumu | 1.53 " |
atalet WR | 3.11 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 7" |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. RPM | 2840 RPM |
Diş sayısı | 32 |
Dış Çap. | 8.8 " |
Zift | 7 / 8 " |
Saha Çapı. | 8.913 " |
Ürün Tipi | Zamanlama |
RPM Yüksek | 2840 rpm |
Ağırlık | 35 Lbs. |
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €6.58 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €6.72 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €7.28 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €7.84 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €8.96 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €9.38 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00