Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 3V562 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3V Tipi Kayış, 5.6 inç Veri Çapı. | AE7HUZ 5YKV2

TB WOODS 3V562 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 3V Tipi Kayış, 5.6 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7HUZ Modeli: 3V562Çapraz Referans: 5YKV2
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
€141.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
3V Kayış Aralığı Çapı5.6 "
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türü3V
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSH
Burç GerekliSH
İnşaatİçi Dolu
Veri Çapı5.6 "
Boyut e1 / 4 "
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.09 "
Yüz genişliği1.09 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-5/8"
Hub Konumu0.31 "
Sektör Numarası3V562
atalet WR0.13 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.4.36 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM4470 RPM
Oluk Sayısı2
Dış Çap.5.6 "
Uzunluk1.34375 "
Saha Çapı.5.6 "
Set Vidası DahilYok hayır
Ağırlık4.6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüz genişliğiKemer türüDelik TipiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör Numarasıatalet WRÜcret
TB WOODS 5V1252 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 12.5 inç Veri Çapı. | AA2PWH 10Y273 5V1252V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı, 16 inç Hatve Çapı. | AA2PWJ 10Y274 5V1602V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWK 10Y275 5V1872V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 18.7 inç Veri Çapı. | AA2PWL 10Y276 5V1874V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. ft.€915.55
TB WOODS 5V442 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWM 10Y277 5V442V-Kayışı Kasnağı1.69 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWN 10Y278 5V443V-Kayışı Kasnağı2.38 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. ft.€192.73
TB WOODS 5V444 Dar V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 5V Tipi Kayış, 4.4 inç Veri Çapı. | AA2PWP 10Y279 5V444V-Kayışı Kasnağı3.06 "5VHızlı Çıkarılabilir Burç1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. ft.€215.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 3V562 Dar V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 3V Tipi Kayış, 5.6 inç Referans Çapı.
€141.16 / Adet