TB WOODS 40012D Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, D Type Belt, 40 inch Datum Dia. | BA2BJQ

TB WOODS 40012D Klasik V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, D Tipi Kayış, 40 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: BA2BJQ Model: 40012D

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€13,846.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türüD
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçP
Veri Çapı40 "
Boyut e1 1 / 4 "
Boyut l9.38 "
Boyut M7.44 "
Yüz genişliği17.56 "
Hub Konumu2.63 "
atalet WR1600 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.37.44 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM620 RPM
Oluk Sayısı12
Dış Çap.40.6 "
Uzunluk17.5625 "
Saha Çapı.40.6 "
Ürün TipiKlasik
RPM Yüksek620 rpm
Ağırlık855 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 384.75

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut e4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Boyut MYüz genişliğiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör NumarasıÜcret
TB WOODS 1104B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 11 inç Veri Çapı. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 13.6 inç Veri Çapı. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 18.4 inç Veri Çapı. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 25 inç Veri Çapı. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 4.2 inç Veri Çapı. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 40012D Klasik V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, D Tipi Kayış, 40 inç Referans Çapı.
€13,846.13 / Adet