Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 4JS Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3EDE 32ZP63

TB WOODS 4JS Kaplin Manşonu, EPDM, Maks. RPM 7600, Dış Çap 2-5/16 İnç, Boyut 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EDE modeli: 4JSÇapraz Referans: 32ZP63
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
€24.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sure-Flex Kılıf
Vücut sitili4JES
Bileşen WR²0.0005 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu4
100 RPM'de HP Puanı0.25 hp
1200 RPM'de HP Puanı2.97
1800 RPM'de HP Puanı4.5 hp
3600 RPM'de HP Puanı8.9 hp
Tasarım EkleTek Parça Bölünmüş
MalzemeEPDM
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.043 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.01 "
Maks. RPM7600 rpm
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila +275 Derece F
Dış Çap.2 5 / 16 "
Puanlanmıs tork156 lbs.-inç.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)458 lbs.-inç./rad.
Ağırlık0.1 lbs.
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTasarım EkleKaplin BoyutuMalzemePuanlanmıs torkMaks. RPMDış Çap.Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus Kaplin Kovanı Ek Parçası, Neopren, Boyut 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSTek Parça Bölünmüş3Neopren78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSTek Parça Bölünmüş4Neopren156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSTek Parça Bölünmüş5Neopren312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Boyut 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSTek Parça Bölünmüş6Neopren585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€73.61
TB WOODS 3J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, Maksimum RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominal Tork 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JTek Parça Katı3EPDM78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€13.79
TB WOODS 4J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3ECX 32ZP55 4JTek Parça Katı4EPDM156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€19.48
TB WOODS 5J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3ECY 32ZP56 5JTek Parça Katı5EPDM312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€39.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 4JS Kaplin Manşonu, EPDM, Maks. RPM 7600, Dış Çap 2-5/16 İnç, Boyut 4
€24.91 / Adet