Tb Woods 603b | Klasik V Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 6 İnç Datum Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 603B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 6 inç Veri Çapı. | AE7HQE 5YKH5

TB WOODS 603B Klasik V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 6 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7HQE Model: 603BÇapraz Referans: 5YKH5
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
€164.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.5.6 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.5.6 "
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.6"
BakiyeStandart, 1 uçak
Kemer türüB
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçSD
Burç GerekliSD
İnşaatİçi Dolu
Veri Çapı6"
Boyut e0.44 "
Boyut l1.81 "
Boyut M1 / 4 "
Yüz genişliği2 1 / 2 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-15/16"
Hub Konumu1.06 "
Sektör Numarası603B
atalet WR0.39 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.4.69 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM3940 RPM
Oluk Sayısı3
Dış Çap.6 7 / 20 "
Uzunluk2 1 / 2 "
Saha Çapı.6.41 "
Set Vidası DahilYok hayır
UPC698672021593
Ağırlık10.1 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut e4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Boyut MYüz genişliğiMil Dia'ya uyar.Hub KonumuSektör NumarasıÜcret
TB WOODS 1104B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 11 inç Veri Çapı. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 13.6 inç Veri Çapı. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 16 inç Veri Çapı. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 18.4 inç Veri Çapı. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 25 inç Veri Çapı. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klasik V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 4.2 inç Veri Çapı. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 603B Klasik V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, B Tipi Kayış, 6 inç Referans Çapı.
€164.68 / Adet