Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus Kovanlı Kaplin, Hytrel, 6000 RPM Maksimum Hız | AG3EEU 32ZR05

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus Manşon Bağlantısı, Hytrel, 6000 RPM Maks. Hız

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EEU modeli: 6HSÇapraz Referans: 32ZR05
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
€270.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sure-Flex Kılıf
Vücut sitili6HS
Bileşen WR²0.0066 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu6
100 RPM'de HP Puanı2.9 hp
1200 RPM'de HP Puanı34.27
1800 RPM'de HP Puanı51 hp
3600 RPM'de HP Puanı99 hp
Tasarım Ekleİki Parçalı Bölünmüş
MalzemeHytrel®
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.016 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1/4 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.01 "
Maks. RPM6000 rpm
Çalışma Sıcaklığı.-65 ila +250 Derece F
Dış Çap.3 3 / 4 "
Puanlanmıs tork1800 lbs.-inç.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)10000 lbs.-inç./rad.
Ağırlık0.44 lbs.
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.23
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8483608000

Ürün Detayı:

  • TB Wood'un 6HS kaplin kovanı torku iletmek ve şaft yanlış hizalamasını sağlamak için uygundur; pompalar, fanlar, körükler, karıştırıcılar ve konveyörler için ideal
  • Yüksek torklu uygulamalar için yırtılmaya karşı koruma ve burulma şokunu, titreşimleri ve yanlış hizalamayı emmek için 4 yönlü esneme hareketi sağlayan iki parçalı, bölünmüş Hytrel yapısına sahiptir.
  • 7 inç-lb torkta 1800 derece torsinol sarmayı barındırır
  • ATEX uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTasarım EkleKaplin BoyutuMalzemePuanlanmıs torkMaks. RPMDış Çap.Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus Kaplin Kovanı Ek Parçası, Neopren, Boyut 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSTek Parça Bölünmüş3Neopren78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSTek Parça Bölünmüş4Neopren156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSTek Parça Bölünmüş5Neopren312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Boyut 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSTek Parça Bölünmüş6Neopren585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€73.61
TB WOODS 3J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, Maksimum RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominal Tork 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JTek Parça Katı3EPDM78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€13.79
TB WOODS 4J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3ECX 32ZP55 4JTek Parça Katı4EPDM156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€19.48
TB WOODS 5J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3ECY 32ZP56 5JTek Parça Katı5EPDM312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€39.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus Manşon Bağlantısı, Hytrel, 6000 RPM Maks. Hız
€270.31 / Adet