TB WOODS 6S20MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boy, 20mm İç Çap Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Dia. | 20 mm |
Delik boyutu | 20 mm |
Delik Toleransı | +0.02 mm ila +0.041 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Bileşen WR | 0.0276 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 6 |
Flanş Uzunluğu | 20mm |
merkez | Şaft Göbeği |
Merkez Çapı | 64 mm |
Hub Uzunluğu | 13mm |
Keyseat Boyutu (In.) | 6mm X 2.8mm |
Delik Boyu | 41mm |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 1.78 mm |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.38 mm |
Maks. RPM | 6000 rpm |
Dış Çap. | 102 mm |
Ürün Tipi | Sure-Flex Tip S BTS Flanşı |
Puanlanmıs tork | 585 lbs.-inç. |
Vida Mesafesini Ayarlayın | 10 mm |
Vida Boyutunu Ayarla | M8 x 1.25 |
Ayar vidası | M8 x 1.25 |
Ayar Vidası Uzunluğu | 8mm |
Ayar vidası Konumu | Bir üzeri KS ve @ 90 Derece |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 18 Nm |
SF Hub Uzunluğu | 13 mm |
beden | 6 |
Tork | 1028 Nm |
Ağırlık | 2.8 Lbs. |
Model | Merkez Çapı | Delik Dia. | Delik boyutu | Hub Uzunluğu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €172.32 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €171.78 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €156.17 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €160.79 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €170.10 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.081 " | 0.02 " | €85.29 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.081 " | 0.02 " | €86.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00