Tb Woods 7c138 | Sure-flex Tip C Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 1.375 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 7C138 Sure-Flex Tip C Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 1.375 inç Delik Çapı. | BB2QEV

TB WOODS 7C138 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 1.375 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BB2QEV Model: 7C138
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
€251.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+C Tipi Göbek
Delik Dia.1-3 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Başlık Vidası Boyutu5/16-24 NF X 1 1/4 Sıkma Vidası
Vidalı Tork30 lbs.-inç.
Bileşen WR0.0596 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu7
Flanş Uzunluğu0.78125 "
merkezŞaft Göbeği
Merkez Çapı3 1 / 4 "
Hub Uzunluğu1.41 "
Keyseat Boyutu (In.)5 / 16 "x 5 / 32"
Delik Boyu2 5 / 16 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.081 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Dış Çap.4 5 / 8 "
Puanlanmıs tork940 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın7 / 16 "
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC
Ayar vidası5 / 16-18 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 2 "
Ayar vidası KonumuKeyseat üzerinde
Ayar Vidası Tork Gereksinimi13 lbs.-inç.
SF Hub Uzunluğu1.41 "
beden7
Tork1028 Nm
Ağırlık3.6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik Dia.Delik boyutuMerkez ÇapıHub UzunluğuDelik BoyuMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 6C118 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 6 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut, 1.875 inç Çap Çapı. | AK4AMT 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 8C218 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut, 2.125 inç Çap Çapı. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 1.625 inç Çap Çapı. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 9C218 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 9 Boyut, 2.125 inç Çap Çapı. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut, 1.625 inç Çap Çapı. | AK4AMX 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 10 Boyut, 2.375 inç Çap Çapı. | AK4AMY 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 7C138 Sure-Flex C Tipi Kelepçe Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 7 Boyut, 1.375 inç İç Çap Dia.
€251.01 / Adet