Tb Wood'un 7n Sure-flex Kollu Bağlantı Parçası, 940 İnç-lb Tork | 32zp93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 7N Sure-Flex Kaplin Kovanı, Boyut 7, 5250 RPM'ye Kadar | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS 7N Sure-Flex Bağlantı Manşonu, Boyut 7, 5250 RPM'ye Kadar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EEG Modeli: 7NÇapraz Referans: 32ZP93
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
€139.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sure-Flex Kılıf
Vücut sitili7N
Bileşen WR²0.017 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu7
100 RPM'de HP Puanı1.5 hp
1200 RPM'de HP Puanı17.90
1800 RPM'de HP Puanı27 hp
3600 RPM'de HP Puanı54 hp
Tasarım EkleTutma Halkalı İki Parça
MalzemeNeopren
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.081 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.02 "
Maks. RPM5250 rpm
Çalışma Sıcaklığı.-0 ila +200 Derece F
Dış Çap.4 11 / 32 "
Puanlanmıs tork940 lbs.-inç.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)2769 lbs.-inç./rad.
Ağırlık0.77 lbs.
genişlik2.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8483608000

Ürün Detayı:

TB Woods 7N Sure-Flex kaplin manşonu, dönen miller arasında esnek ve güvenilir bir bağlantı sağlar. Bu kaplin manşonu otomotiv, imalat ve endüstriyel makinelerde sorunsuz ve kesintisiz güç aktarımı için kullanılır, arıza süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Özellikler:

  • TB Woods 7N Sure-Flex bağlantı manşonu kire, grese, yağa ve neme dayanıklı neopren malzemeden yapılmıştır.
  • Bağlantı manşonunun kolay takılmasına ve çıkarılmasına olanak tanıyan bir tutma halkasına sahip iki parçalı bir tasarıma sahiptir ve bakım veya değiştirme sırasında kolaylık ve esneklik sağlar. Tutma halkası iki parçayı güvenli bir şekilde bir arada tutarak güvenilir ve sağlam bir bağlantı sağlar.
  • Bu Sure-Flex bağlantı manşonu, her türlü şoku, yanlış hizalamayı ve uç kaymayı emen 4 yönlü esneme hareketine sahiptir.
  • Sure-Flex Kaplin Kovanı maksimum 5250 RPM hızında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu TB Woods 7N Sure-Flex bağlantı manşonunun çalışma sıcaklığı nedir?

A. 0 ila 200 derece F sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

S. Bu Sure-Flex bağlantı manşonunun nominal torku nedir?

A. 940 lb-inçlik bir nominal torka sahiptir.

S. Bu Sure-Flex bağlantı manşonunun montajı nasıl yapılır?

A.

  • Tüm kaplin bileşenlerini kapsamlı bir şekilde inceleyin ve deliklerden, temas yüzeylerinden ve bağlantı elemanlarından koruyucu kaplamaları, yağlayıcıları, boyayı veya pası ortadan kaldırın. Şaftların herhangi bir mevcut çapak veya kusur içermediğinden emin olun.
  • Gerektiğinde anahtarları kullanın ve bir göbeği her mile kaydırın. QD veya Taper-Lock göbekler kullanılıyorsa, SureGrip veya Taper-Lock burçlarla sağlanan talimatlara uyun.
  • Ara kaplinler için yüksek hızlı halkalar kullanın, her bir yarım elemana bir halkayı gevşek bir şekilde takın.
  • Uygun göbek aralığını belirlemek için yarım elemanı göbeklere yerleştirin. Yüksek hızlı halkalara sahip ara parça elemanları kullanılıyorsa, halkaların herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını doğrulamak için her iki yarım elemanı da göbekler üzerinde tutun.
  • Hizalama prosedürleri sırasında herhangi bir hareketi önlemek için göbekleri millere güvenli bir şekilde sabitleyin.
  • Kaplini döndürmeden, göbek etrafındaki en geniş noktayı ölçmek için bir kumpas kullanın. Kaliper mastarlarını kullanarak en dar noktaya ayarlayın. Bu değer en aza indirilene kadar ekipmanı yeniden konumlandırın.
  • Önceki adımda elde edilen yanlış hizalama değerini kullanarak, izin verilen maksimum paralel yanlış hizalamaya bakın. Şaftları döndürmeden, göbeğin etrafında bir düz kenar kullanın ve kalınlık mastarlarını kullanarak maksimum ofseti belirleyin. Gerekirse milleri yeniden ayarlayın ve paralel hizalamayı yeniden kontrol edin.
  • Motor ve tahrik ekipmanı üzerindeki bağlantı elemanlarını üreticinin özelliklerine göre sıkın. Hem paralel hem de açısal hizalamaları yeniden kontrol edin.
  • Paralel ve açısal hizalama değerleri servis değerleri arasına düştüğünde, tüm ayar vidalarının, kapak vidalarının ve diğer bağlantı elemanlarının belirtilen şekilde iyice sıkıldığından emin olun. Sıktıktan sonra hem paralel hem de açısal hizalamaları yeniden kontrol edin.
  • Kaplin korumasını ilgili güvenlik düzenlemelerine göre monte edin.
  • Yerleşme genellikle ekipman konumunda değişikliklere neden olabileceğinden, hizalamayı periyodik olarak kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTasarım EkleKaplin BoyutuMalzemePuanlanmıs torkMaks. RPMDış Çap.Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Ücret
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus Kaplin Kovanı Ek Parçası, Neopren, Boyut 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSTek Parça Bölünmüş3Neopren78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSTek Parça Bölünmüş4Neopren156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSTek Parça Bölünmüş5Neopren312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Kaplin Kovanı Eki, Neopren, Maks. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Boyut 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSTek Parça Bölünmüş6Neopren585 lbs.-inç.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-inç./rad.€73.61
TB WOODS 3J Kaplin Kovanı Eki, EPDM, Maksimum RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominal Tork 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JTek Parça Katı3EPDM78 lbs.-inç.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-inç./rad.€13.79
TB WOODS 4J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Boyut 4 | AG3ECX 32ZP55 4JTek Parça Katı4EPDM156 lbs.-inç.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-inç./rad.€19.48
TB WOODS 5J Kaplin Rakoru Parçası, EPDM, Maks. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Boyut 5 | AG3ECY 32ZP56 5JTek Parça Katı5EPDM312 lbs.-inç.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-inç./rad.€39.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 7N Sure-Flex Bağlantı Manşonu, Boyut 7, 5250 RPM'ye Kadar
€139.83 / Adet