TB WOODS 8MPCC96012 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Poliüretan, 12 mm Kayış Genişliği, 960 mm Adım Uzunluğu | CD6RZY

TB WOODS 8MPCC96012 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Poliüretan, 12 mm Kayış Genişliği, 960 mm Hatve Uzunluğu

Madde: CD6RZY Modeli: 8MPCC96012
€70.00 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İletim Zinciri Dişlisi
Kemer genişliği12mm
MalzemePoliüretan
Diş sayısı120
Dişli Taraf Sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.-65 ila 185 Deg. F
Zift210-005.02
Zift uzunluğu960mm
DirenişYangına Dayanıklı, Yağa Dayanıklı
DayanıklıLO102870
Ağırlık0.1 lbs.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS 14MPC112S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 125mm Kayış Genişliği, 19.65 inç Aralık Çapı. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonik Kilitleme Burcu125 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,777.86
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonik Kilitleme Burcu29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Dökme demir1280 RPM112€1,076.47
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 8.75 inç Hub Çapı, 37mm Kayış Genişliği | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonik Kilitleme Burcu68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Dökme demir1030 RPM140€1,411.13
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonik Kilitleme Burcu107 lbs.-sq. ft.21.25 "Dökme demir1030 RPM140€1,734.64
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 11 inç Hub Çapı, 90mm Kayış Genişliği | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonik Kilitleme Burcu139 lbs.-sq. ft.21.19 "Dökme demir1030 RPM140€1,892.63
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 17 inç Hub Çapı, 125mm Kayış Genişliği | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonik Kilitleme Burcu413 lbs.-sq. ft.25.63 "Dökme demir860 RPM168€2,946.03
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10.5 inç Hub Çapı, 68mm Kayış Genişliği | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonik Kilitleme Burcu218 lbs.-sq. ft.25.75 "Dökme demir860 RPM168€2,303.36
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 8MPCC96012 QT Güç Zinciri II Kayış Dişlisi, Poliüretan, 12 mm Kayış Genişliği, 960 mm Hatve Uzunluğu
€70.00 / Adet