TB WOODS 8S30MM Sure-Flex Tip S BTS Flanş, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boy, 30mm İç Çap Dia.
Madde: AK3ZTG
Modeli: 8S30MM
€70.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Delik Dia. | 30 mm |
Delik boyutu | 30 mm |
Delik Toleransı | +0.02 mm ila +0.041 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Bileşen WR | 0.1041 lbs.-sq. ft. |
Kaplin Boyutu | 8 |
Flanş Uzunluğu | 23mm |
merkez | Şaft Göbeği |
Merkez Çapı | 83 mm |
Hub Uzunluğu | 19mm |
Keyseat Boyutu (In.) | 8mm X 3.3mm |
Delik Boyu | 53mm |
Malzeme | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | 2.39 mm |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.51 mm |
Maks. RPM | 4500 rpm |
Dış Çap. | 138 mm |
Puanlanmıs tork | 1475 lbs.-inç. |
Vida Mesafesini Ayarlayın | 12 mm |
Vida Boyutunu Ayarla | M10 x 1.50 |
Ayar vidası | M10 x 1.5 |
Ayar Vidası Uzunluğu | 10mm |
Ayar vidası Konumu | Bir üzeri KS ve @ 90 Derece |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 31 Nm |
SF Hub Uzunluğu | 19 mm |
beden | 8 |
Tork | 1028 Nm |
Ağırlık | 5.5 Lbs. |
Model | Merkez Çapı | Delik Dia. | Delik boyutu | Hub Uzunluğu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €193.54 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €192.94 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €172.67 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €177.78 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.109 " | 0.025 " | €191.06 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.081 " | 0.02 " | €94.29 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Yüksek Mukavemetli Dökme Demir | 0.081 " | 0.02 " | €96.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00