Tb Woods 8sch134 | Sure-flex Tip Sc Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boyut, 1.75 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1.75 inch Bore Dia. | BA9RLB

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boy, 1.75 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: BA9RLB Modeli: 8SCH134
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
€88.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aralayıcı Hub
Delik Dia.1-3 / 4 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Başlık Vidası BoyutuAdet 4 - 5/16 x 2 1/4
Vidalı Tork18 lbs.-inç.
Bileşen WR0.0354 lbs.-sq. ft.
Kaplin Boyutu8
merkezAralayıcı Hub
Merkez Çapı3 1 / 4 "
Keyseat Boyutu (In.)3 / 8 "x 3 / 16"
Delik Boyu1.71875 "
MalzemeYüksek Mukavemetli Dökme Demir
Maks. Açısal Boşluk Yanlış Hizalama0.094 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.02 "
Maks. RPM4500 rpm
Ürün TipiSure-Flex Tipi SC Aralayıcı Hub
Puanlanmıs tork1475 lbs.-inç.
Vida Mesafesini Ayarlayın1 / 2 "
Vida Boyutunu Ayarla3 / 8-16 UNC
Ayar vidası3 / 8-16 UNC
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 2 "
Ayar vidası KonumuKeyseat üzerinde
Ayar Vidası Tork Gereksinimi23 lbs.-inç.
beden8
Tork1028 Nm
Ağırlık3.2 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik Dia.Delik boyutuYükseklikMerkez ÇapıDelik BoyuMaks. Açısal Boşluk Yanlış HizalamaMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 0.625 inç Delik Çapı. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 1 inç Delik Çapı. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 4 Boyut, 1.125 inç Delik Çapı. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 0.5 inç Delik Çapı. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 0.875 inç Delik Çapı. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 1 inç Delik Çapı. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 5 Boyut, 1.125 inç Delik Çapı. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Tip SC Ara Parça Göbeği, Yüksek Mukavemetli Dökme Demir, 8 Boy, 1.75 inç İç Çap Dia.
€88.49 / Adet