TB WOODS A5C35_6BL A5C/B5C Form Esnek Kaplin, 35 Boyut, 11340 lbs.-in. tork
Madde: CE6DRE
Modeli: A5C35_6BL
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kaplin Boyutu | 35 |
Boyut A | 6.63 " |
Boyut F | 2 1 / 4 " |
Boyut G | 0.55 " |
Boyut H | 4.15 " |
Boyut J | 6.3 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.085 " |
100 RPM'de HP Puanı | 18 hp |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.88 ", 3 3/4" |
Maks. Boyut @ 1500 RPM | 187 " |
Ürün Tipi | A5C / B5C |
Puanlanmıs tork | 11340 lbs.-inç. |
Model | Serbest Uç Float +/- | Açısal kaçıklık | Kaplin Boyutu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Boyut @ 1500 RPM | Maks. Boyut @ 1800 RPM | Boyut A | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5C20_2G | 0.055 " | 1 Derece | 20 | - | 1.63 ", 2 1/8" | 79 " | 72 " | 4.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C20_2R | 0.055 " | 1 Derece | 20 | 1 Deg. / disk paketi | 1.63 ", 2 1/8" | 84 " | 84 " | 4.08 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C25_2G | 0.06 " | 1 Derece | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 78 " | 71 " | 4.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C25_2R | 0.06 " | 1 Derece | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 83 " | 83 " | 4.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C30_3B | 0.065 " | 1 Derece | 30 | 1 Deg. / disk paketi | 2 7/8" , 2.38" | 130 " | 122 " | 5.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C30_3R | 0.065 " | 1 Derece | 30 | - | 2 7/8" , 2.38" | 117 " | 107 " | 5.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A5C35_4B | 0.085 " | 1 Derece | 35 | - | 2.88 ", 3 3/4" | 147 " | 140 " | 6.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00