TB WOODS AL110114 L Çene Göbeği, Alüminyum, AL110 Boyut, 1.125 inç İç Çap, 3.33 inç Dış Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 1-1 / 4 " |
Delik boyutu | 1 mm |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0015" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Merkez | 0.85 " |
Merkez Delik | 0.85 " |
Kaplin Boyutu | AL110 |
Eleman Tipi | Çene Kaplin Göbeği |
Göbek malzemesi | Şap |
Çene Tipi | Düz |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.69 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.015 " |
Maks. RPM | 5000 RPM |
Dış Çap. | 3.33 " |
Uzunluk | 4.23 " |
Vida Boyutunu Ayarla | 3 / 8-16NC |
Ayar vidası | 3 / 8-16NC |
Ayar Vidası Uzunluğu | 5 / 8 " |
beden | AL110 |
Ağırlık | 1.4 lbs. |
PLATFORM | Model | Göbek malzemesi | Delik Dia. | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Malzeme | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | Sinter Karbon Çelik | 3 / 8 " | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €6.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
L05012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €5.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012 | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €8.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07014NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0707 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 7 / 16 " | 7 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | 0.015 " | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L0705 / 16NK | Sinter Karbon Çelik | 5 / 16 " | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
L07012NK | Sinter Karbon Çelik | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 1 1 / 4 " | Sinter Karbon Çelik | - | 0.015 " | €9.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00