TB WOODS AR10 AR Form Esnek Kaplin, 10 Boyut, 800 lbs.-in. Tork, 7500 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kaplin Boyutu | 10 |
Boyut A | 3.19 " |
Boyut B | 2.27 " |
Boyut D | 0.27 " |
Boyut F | 1" |
Boyut H | 1.8 " |
Boyut J | 0.59 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.02 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1.27 hp |
Süredurum | 2.35 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 1 1/4" , 1.63" |
Maks. RPM | 7500 RPM |
Tepe O / L Torku | 1600 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | AR |
Puanlanmıs tork | 800 lbs.-inç. |
Ağırlık | 1.96 lbs. |
Model | Serbest Uç Float +/- | Kaplin Boyutu | Boyut A | Süredurum | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. RPM | Tepe O / L Torku | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR15 | 0.021 " | 15 | 3.65 " | 4.62 lbs.-sq. ft. | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 3150 lbs.-inç. | 2.98 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AR20 | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48 lbs.-sq. ft. | 1.69 ", 2.13" | 6200 RPM | 4400 lbs.-inç. | 4.07 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AR25 | 0.03 " | 25 | 4.95 " | 20.4 lbs.-sq. ft. | 2 ", 2.56" | 5500 RPM | 7600 lbs.-inç. | 7.01 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AR30 | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5 lbs.-sq. ft. | 2.38 ", 2.88" | 5000 RPM | 13860 lbs.-inç. | 10.8 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AR35 | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3 lbs.-sq. ft. | 2.94 ", 3 3/4" | 4400 RPM | 22680 lbs.-inç. | 17.2 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
AR5 | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96 lbs.-sq. ft. | 0.88 ", 1.19" | 8500 RPM | 600 lbs.-inç. | 1.24 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00