Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS BK3012 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 1.8125 inç Göbek Çapı. | AE6FNW 5RJJ3

TB WOODS BK3012 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 1.8125 inç Göbek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FNW Model: BK3012Çapraz Referans: 5RJJ3
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
€34.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.2.4 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.2.4 "
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.2.8 "
Kemer türü4L
Delik Dia.1 / 2 "
Delik Tipiİşlenebilir
Çaptan Boyuta Çap Çapı1 / 2 "
Burç GerekliHayır
İnşaat
Veri Çapı2.8 "
Boyut e0.44 "
Boyut l1.09 "
Yüz genişliği0.81 "
Mil Dia'ya uyar.1 / 2 "
Merkez Çapı1 13 / 16 "
Sektör NumarasıBK3012
atalet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.2.65 "
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
MalzemeDökme demir
Maks. RPM7940 RPM
Oluk Sayısı1
Dış Çap.3.15 "
Uzunluk1 1 / 4 "
Saha Çapı.3.21 "
Set Vidası DahilEvet
Ağırlık1.2 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaat4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Veri ÇapıBoyut eYüz genişliğiMil Dia'ya uyar.Merkez ÇapıÜcret
TB WOODS AK3212 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTW 14A165 AK32123"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTX 14A166 AK32583"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTY 14A167 AK32343"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HTZ 14A168 AK32783"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 1.6875 inç Göbek Çapı. | AA6HUA 14A169 AK3213"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPDelikli Boyutlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 3L Tipi Kayış, 2.5 inç Göbek Çapı. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kol10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS BK3012 FHPBoredtosize V Kayışı Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 1.8125 inç Göbek Çapı.
€34.86 / Adet