Tb Woods Bk32 | Fhpqtburçlu V-kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4l Tip Kayış, 3 İnç Veri Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS BK32 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 3 inç Veri Çapı. | AE6FPA 5RJJ7

TB WOODS BK32 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 3 inç Referans Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FPA Model: BK32Çapraz Referans: 5RJJ7
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
€54.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayışı Kasnağı
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.2.6 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.2.6 "
5L, B veya BX Kayış Aralığı Çapı.3"
Kemer türü4L
Delik Dia.Burç Gerekli
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçQT
Burç GerekliQT
İnşaatİçi Dolu
Veri Çapı3"
Boyut e1 / 2 "
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.88 "
Yüz genişliği0.88 "
Mil Dia'ya uyar.1/2" to 1-1/2"
Sektör NumarasıBK32
atalet WR0.02 lbs.-sq. ft.
MalzemeDökme demir
Maks. RPM7470 RPM
Oluk Sayısı1
Dış Çap.3.35 "
Uzunluk1 3 / 4 "
Saha Çapı.3.41 "
Ürün TipiFHPQT Burçlu
Set Vidası DahilYok hayır
Ağırlık1.5 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut M4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Yüz genişliğiHub KonumuSektör Numarasıatalet WRDia İçinde.Ücret
TB WOODS BK100 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tip Kayış, 9.4 inç Veri Çapı. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 9.9 inç Veri Çapı. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.4 inç Veri Çapı. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 10.9 inç Veri Çapı. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 11.4 inç Veri Çapı. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 12.4 inç Veri Çapı. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBurçlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 13.4 inç Veri Çapı. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "€183.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS BK32 FHPQTBurlu V-Kayış Kasnağı, Dökme Demir, 4L Tipi Kayış, 3 inç Referans Çapı.
€54.89 / Adet