Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS FL112 QD Burç, Sfero Döküm, FL Boyutu, 1.5 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | BA3ZHN

TB WOODS FL112 QD Burç, Sfero Döküm, FL Boyut, 1.5 inç İç Çap, Standart Kama

Stoktaki Ürünler
Madde: BA3ZHN Modeli: FL112

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€303.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı3 3 / 4 "
Delik Dia.1-1 / 2 "
Delik boyutu1 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçFlanşsız
Burç TipiFlanşsız
Kaplin BoyutuFL
Boyut B4.438 "
Boyut F2.38 "
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu3 / 8 "x 3 / 16"
kama yatağıStandart
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. dönme momenti45000 lb-inç
Montaj TipiGeleneksel
Ürün TipiQD Burç
bedenFL
Tork45000 lbs.-inç.
TipStandart
Ağırlık7.8 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuCıvata Çember ÇapıCıvata ÖlçüsüBoyut ABoyut BBoyut DBoyut eBoyut FÜcret
TB WOODS SD11116 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Burç, Çelik, SD Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hızlı Sökülebilir Burç, Çelik, Kama Yivli Kaplamalı, Delik Çapı 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.6875 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXM 10Y302 SDS11116GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.9375 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXN 10Y303 SDS11516GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 1.875 inç Delik Çapı, Sığ Kama Yuvası | AA2PXP 10Y304 SDS178GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Burç, Çelik, SDS Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | AA2PXQ 10Y305 SDS58GBF(SDS)2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS FL112 QD Burç, Sfero Döküm, FL Boyut, 1.5 inç İç Çap, Standart Kama
€303.46 / Adet