TB WOODS FSH37-18-SAE FSH Form Flex Kaplin, 37 Boy, 18 Adaptör Boyu, SAE Adaptör Cıvatası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Adaptör BCD | 17.25 " |
Adaptör Cıvataları | SAE |
Adaptör Çapı | 18.375 " |
Adaptör Dış Çapı | 18.375 " |
Adaptör Boyutu | 18 |
Adaptör Tipi | SAE |
Açısal kaçıklık | 0.33 Derece |
Kaplin Boyutu | 37 |
Boyut A | 10.06 " |
Boyut B | 10.62 " |
Boyut D | 6.62 " |
Boyut F | 4" |
Boyut G | 0.81 " |
Boyut H | 6 1 / 2 " |
Boyut J | 0.56 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.062 " |
100 RPM'de HP Puanı | 95.24 hp |
Süredurum | 2370 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.33 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 3 3/4" , 4.63" |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 90000 lb-inç |
Maks. RPM | 2500 RPM |
Montaj Tipi | Volan montaj donanımı kaplinle birlikte verilmez. |
Cıvata Deliği Sayısı | 8 |
Tepe O / L Torku | 90000 lbs.-inç. |
Ürün Tipi | FSH |
Puanlanmıs tork | 60000 lbs.-inç. |
Ağırlık | 99 Lbs. |
Model | Boyut A | Adaptör BCD | Adaptör Cıvataları | Boyut B | Boyut D | Boyut F | Boyut G | Boyut H | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00