TB WOODS P14414M170 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 10.5 inch Hub Dia., 170mm Belt Width | AX4QWX

TB WOODS P14414M170 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10.5 inç Göbek Çapı, 170mm Kayış Genişliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AX4QWX Modeli: P14414M170

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,668.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
Kemer genişliği170mm
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçM
Boyut e0.03 "
Boyut l6 3 / 4 "
Boyut M0.66 "
Yüz genişliği7.38 "
Merkez Çapı10.5 "
Hub Uzunluğu5.19 "
Hub Konumu1.44 "
atalet WR144 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.23.63 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM1000 RPM
Diş sayısı144
Dış Çap.25.15 "
Zift210-002.01
Saha Çapı.25.264 "
Ürün TipiSenkron Artı
RPM Yüksek1,000 rpm
Ağırlık233 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 104.85

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS 315014M85 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Neopren, 85mm Kayış Genişliği, 3150mm Hatve Uzunluğu | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-225€1,050.00
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2814M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı. | AK6FEH p2814m40-40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5210 RPM28€215.38
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2814M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı. | AK6FEL p2814m55-55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5210 RPM28€253.39
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2914M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 5.088 inç Hatve Çapı. | AK6FEP p2914m40-40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5030 RPM29€256.16
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2914M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 5.088 inç Hatve Çapı. | AK6FET p2914m55-55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5030 RPM29€285.94
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P3014M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 5.263 inç Hatve Çapı. | AK6FEX p3014m400.44 "40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Dökme demir4860 RPM30€235.65
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P3014M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 5.263 inç Hatve Çapı. | AK6FFA p3014m551 1 / 4 "55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Dökme demir4860 RPM30€273.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS P14414M170 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 10.5 inç Göbek Çapı, 170mm Kayış Genişliği
€2,668.85 / Adet