TB WOODS P5614M40 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 40mm Belt Width, 9.825 inch Pitch Dia. | AK6FHK

TB WOODS P5614M40 Senkron Plus Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 9.825 inç Hatve Çapı.

Öğe: AK6FHK Modeli: P5614M40
€470.19 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
Kemer genişliği40mm
Delik TipiHızlı Çıkarılabilir Burç
burçE
Boyut e0.66 "
Boyut l2.63 "
Boyut M0.16 "
Yüz genişliği2.13 "
Hub Uzunluğu1.63 "
Hub Konumu1 / 4 "
atalet WR2.59 lbs.-sq. ft.
Dia İçinde.7.88 "
MalzemeDökme demir
Maks. RPM2580 RPM
Diş sayısı56
Dış Çap.9.72 "
Zift210-002.01
Saha Çapı.9.825 "
RPM Yüksek2,580 rpm
Ağırlık28 Lbs.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHub KonumuKemer genişliğiDelik Tipiatalet WRDia İçinde.MalzemeMaks. RPMDiş sayısıÜcret
TB WOODS 315014M85 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Neopren, 85mm Kayış Genişliği, 3150mm Hatve Uzunluğu | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-225€1,050.00
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2814M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı. | AK6FEH p2814m40-40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5210 RPM28€215.38
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2814M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 4.912 inç Hatve Çapı. | AK6FEL p2814m55-55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5210 RPM28€253.39
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2914M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 5.088 inç Hatve Çapı. | AK6FEP p2914m40-40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5030 RPM29€256.16
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P2914M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 5.088 inç Hatve Çapı. | AK6FET p2914m55-55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Dökme demir5030 RPM29€285.94
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P3014M40 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 5.263 inç Hatve Çapı. | AK6FEX p3014m400.44 "40mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Dökme demir4860 RPM30€235.65
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P3014M55 Senkron Artı Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 55mm Kayış Genişliği, 5.263 inç Hatve Çapı. | AK6FFA p3014m551 1 / 4 "55mmHızlı Çıkarılabilir Burç0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Dökme demir4860 RPM30€273.66
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS P5614M40 Senkron Plus Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 9.825 inç Hatve Çapı.
€470.19 / Adet