Tb Woods P728m20tl | Senkron Artı Tl Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 4.38 İnç Göbek Çapı, 20 mm Kayış Genişliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS P728M20TL Synchronous Plus TL Belt Sprocket, Cast Iron, 4.38 inch Hub Dia., 20mm Belt Width | AX4CHA

TB WOODS P728M20TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 4.38 inç Göbek Çapı, 20mm Kayış Genişliği

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AX4CHA Modeli: P728M20TL
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
€449.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
Kemer genişliği20mm
Delik TipiKonik Kilitleme Burcu
burç2012
Boyut e0"
Boyut l1 1 / 4 "
Boyut M0.13 "
Yüz genişliği1.13 "
Merkez Çapı4.38 "
Hub Uzunluğu1 1 / 4 "
atalet WR0.47 lbs.-sq. ft.
MalzemeDökme demir
Maks. RPM3490 RPM
Diş sayısı72
Dış Çap.7.16 "
Zift180-036
Saha Çapı.7.218 "
RPM Yüksek3,490 rpm
Ağırlık10 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Kemer genişliğiBoyut eMalzemeMaks. RPMDiş sayısıDış Çap.ZiftÜcret
TB WOODS P328M20TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 20mm Kayış Genişliği, 3.208 inç Hatve Çapı. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Eğilebilir Demir12110 RPM323.15 "180-036€215.82
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P308M30TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 30mm Kayış Genişliği, 3.008 inç Hatve Çapı. | AK6XL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Eğilebilir Demir12930 RPM302.95 "180-036€219.48
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P408M30TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 30mm Kayış Genişliği, 4.01 inç Hatve Çapı. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Eğilebilir Demir9650 RPM403.96 "180-036€263.61
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P808M30TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 4.88 inç Hub Çapı, 30mm Kayış Genişliği | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Dökme demir3140 RPM807.97 "180-036€502.32
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P328M30TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Sfero Döküm, 30mm Kayış Genişliği, 3.208 inç Hatve Çapı. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Eğilebilir Demir12110 RPM323.15 "180-036€226.80
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P568M50TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 50mm Kayış Genişliği, 5.614 inç Hatve Çapı. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Dökme demir4500 rpm565.56 "180-036€413.41
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS P4414M40TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 40mm Kayış Genişliği, 7.72 inç Hatve Çapı. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Dökme demir3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS P728M20TL Senkron Plus TL Kayış Dişlisi, Dökme Demir, 4.38 inç Göbek Çapı, 20mm Kayış Genişliği
€449.69 / Adet