<span Class='notranslate'>Tb Woods </span> Sfbb1 | Qd Idler Bushing, Cast Iron, Sf Size, No Keyway, 1-8nc Stud Mounting | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS SFBB1 QD Avara Burcu, Dökme Demir, SF Boyutu, Kama Yivsiz, 1-8NC Saplama Montajı | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD Idler Bushing, Cast Iron, SF Size, No Keyway, 1-8NC Stud Mounting

Stoktaki Ürünler
Item: AZ8YUD Modeli: SFBB1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€619.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Çıkarılabilir Burç
Cıvata Çember Çapı3 7 / 8 "
burçtembel
Burç Tipitembel
Kaplin BoyutuSF
Boyut A1 / 2 "
Boyut B3 1 / 8 "
Boyut D4 5 / 8 "
Boyut F1.38 "
Boyut l2"
donanımİnç Serisi
kama yatağıKama Yuvası Yok
MalzemeDökme demir
Montaj Tipi1-8NC Saplama
Dış Uzunluk5 1 / 4 "
Ürün TipiQD Avara Burcu
bedenSF
TipStandart
Ağırlık8.6 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiCıvata Çember ÇapıKaplin BoyutuDış UzunlukbedenAğırlıkBoyut ABoyut BÜcret
TB WOODS SDBB ​​QD Avara Burcu, Sfero Döküm, SD Boyutu, Kama Yivsiz, 1/2-13NC Saplama Montajı | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Saplama2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 Lbs.0.44 "2.188 "€394.28
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS SDBB58 QD Avara Burcu, Sfero Döküm, SD Boyutu, Kama Yivsiz, 5/8-11NC Saplama Montajı | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Saplama2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 Lbs.0.44 "2.188 "€394.28
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS SFBB QD Avara Burcu, Dökme Demir, SF Boyutu, Kama Yivsiz, 3/4-10NC Saplama Montajı | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Saplama3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 Lbs.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS SHBB QD Avara Burcu, Sfero Döküm, SH Boyutu, Kama Yivsiz, 1/2-13NC Saplama Montajı | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Saplama2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS SKBB QD Avara Burcu, Sfero Döküm, SK Boyutu, Kama Yivsiz, 3/4-10NC Saplama Montajı | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Saplama3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 Lbs.1 / 2 "2.813 "€450.59
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS SFBB1 QD Idler Bushing, Cast Iron, SF Size, No Keyway, 1-8NC Stud Mounting
€619.58 / Adet