TB WOODS SKBB QD Avara Burcu, Sfero Döküm, SK Boy, Kamasız, 3/4-10NC Saplama Montajı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
Cıvata Çember Çapı | 3.313 " |
burç | tembel |
Burç Tipi | tembel |
Kaplin Boyutu | SK |
Boyut A | 1 / 2 " |
Boyut B | 2.813 " |
Boyut D | 3.88 " |
Boyut F | 1 1 / 4 " |
Boyut l | 1.88 " |
donanım | İnç Serisi |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Montaj Tipi | 3 / 4-10NC Saplama |
Dış Uzunluk | 4 1 / 2 " |
Ürün Tipi | QD Avara Burcu |
beden | SK |
Tip | Standart |
Ağırlık | 4.5 Lbs. |
Model | Montaj Tipi | Cıvata Çember Çapı | Kaplin Boyutu | Dış Uzunluk | beden | Ağırlık | Boyut A | Boyut B | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBB1 | 1-8NC Saplama | 3 7 / 8 " | SF | 5 1 / 4 " | SF | 8.6 Lbs. | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | €619.58 | |
SDBB | 1 / 2-13NC Saplama | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.5 Lbs. | 0.44 " | 2.188 " | €394.28 | TEKLİF TALEBİ
|
SDBB58 | 5 / 8-11NC Saplama | 2.688 " | SD | 3 7 / 8 " | SD | 2.7 Lbs. | 0.44 " | 2.188 " | €394.28 | TEKLİF TALEBİ
|
SFBB | 3 / 4-10NC Saplama | 3 7 / 8 " | SF | 4 1 / 2 " | SF | 8 Lbs. | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | €619.58 | TEKLİF TALEBİ
|
SHBB | 1 / 2-13NC Saplama | 2 1 / 4 " | SH | 3 1 / 8 " | SH | 1.5 lbs. | 0.38 " | 1.871 " | €342.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00