TB WOODS TFI0027 TFI Form Esnek Kaplin, 27 Boyut, 2390 lbs.-in. Tork, 20000 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 0.5 Derece |
Kaplin Boyutu | 27 |
Boyut B | 5.91 " |
Boyut C | 1.57 " |
Boyut H | 2.143 " |
100 RPM'de HP Puanı | 3.79 hp |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 0.5 Deg. / disk paketi |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.56 ", 42", 57 " |
Maks. Delik O/S | 2 1 / 4 " |
Maks. RPM | 20000 RPM |
Ürün Tipi | TFI |
Puanlanmıs tork | 2390 lbs.-inç. |
Model | Maks. Delik O/S | Açısal kaçıklık | Kaplin Boyutu | Maks. RPM | Boyut B | Boyut C | Boyut H | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0038 | 3" | 0.5 Derece | 38 | 16500 RPM | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI0140 | - | 0.5 Derece | 140 | 12000 RPM | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI0260 | - | 0.5 Derece | 260 | 10000 RPM | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5 Deg. / disk paketi | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI0400 | - | 0.5 Derece | 400 | 8500 RPM | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI0750 | - | 0.5 Derece | 750 | 7500 RPM | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI12000 | - | 0.33 Derece | 12000 | 3000 RPM | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33 Deg. / disk paketi | - | TEKLİF TALEBİ
|
TFI1310 | - | 0.5 Derece | 1310 | 6500 RPM | 19.29 " | 5.71 " | 7.76 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00