Tb Woods Tl2525214 | Konik Kilit Burç, Çelik, 2525 Boyut, 2.25 İnç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS TL2525214 Konik Kilit Burcu, Çelik, 2525 Ebat, 2.25 inç Delik Çapı, Standart Kama Yuvası | BA2YFA

TB WOODS TL2525214 Konik Kilit Burcu, Çelik, 2525 Boyut, 2.25 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Öğe: BA2YFA Model: TL2525214

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kilitli Burç
Cıvata Çember Çapı3 1 / 4 "
Delik Dia.2-1 / 4 "
Delik boyutu2 mm
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
burçStandart
Burç TipiStandart
Kaplin Boyutu2525
Boyut A3.37 "
Boyut B2 1 / 2 "
donanımİnç Serisi
Anahtar Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"
kama yatağıStandart
MalzemeÇelik
Montaj TipiGeleneksel
beden2525
Tork11300 lbs.-inç.
Tork Aralığı11300 lb-inç
TipStandart
Ağırlık2.6 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeCıvata Çember ÇapıDelik Dia.Maks. dönme momentibedenTorkTork AralığıAğırlıkÜcret
TB WOODS TL12109/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.5625 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TYJ TL12109 / 16Çelik1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121034 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 0.75 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZA TL121034Çelik1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121013/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.8125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZF TL121013 / 16Çelik1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121078 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.875 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZN TL121078Çelik1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.6 lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL121015/16 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Ebat, 0.9375 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9TZV TL121015 / 16Çelik1 3 / 4 "15 / 16 "3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL12101 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAC TL12101Çelik1 3 / 4 "1"3600 lb-inç12103600 lbs.-inç.-0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS TL1210118 Konik Kilit Burç, Çelik, 1210 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı, Standart Kama | AJ9UAM TL1210118Çelik1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 lbs.-inç.3600 lb-inç0.5 Lbs.€32.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS TL2525214 Konik Kilit Burcu, Çelik, 2525 Boyut, 2.25 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
€59.81 / Adet