TB WOODS TL3525278 Konik Kilit Burcu, Çelik, 3525 Boyut, 2.875 inç İç Çap, Standart Kama Yuvası
Madde: AN7YWL
Model: TL3525278
€177.28 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Kilitli Burç |
Cıvata Çember Çapı | 4.83 " |
Delik Dia. | 2-7 / 8 " |
Delik boyutu | 2 mm |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
burç | Standart |
Burç Tipi | Standart |
Kaplin Boyutu | 3525 |
Boyut A | 5" |
Boyut B | 2 1 / 2 " |
donanım | İnç Serisi |
Anahtar Boyutu | 3 / 4 "x 3 / 8" |
kama yatağı | Standart |
Malzeme | Çelik |
Maks. dönme momenti | 44800 lb-inç |
Montaj Tipi | Geleneksel |
Ürün Tipi | Konik Kilit Burcu |
beden | 3525 |
Tork | 44800 lbs.-inç. |
Tip | Standart |
Ağırlık | 10.1 Lbs. |
Model | Malzeme | Cıvata Çember Çapı | Delik Dia. | Maks. dönme momenti | beden | Tork | Tork Aralığı | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121034 | Çelik | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121013 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121078 | Çelik | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.6 lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL121015 / 16 | Çelik | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL12101 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 lb-inç | 1210 | 3600 lbs.-inç. | - | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
TL1210118 | Çelik | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 lbs.-inç. | 3600 lb-inç | 0.5 Lbs. | €22.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00