TB WOODS WE20R Dura-Flex Hız Halkası, Düşük Karbonlu Çelik, WE20 Boyut, 2300 lbs.-in. Tork, 6600 rpm
Madde: AK3XBA
Modeli: WE20R
€364.41 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız Halkası |
Başlık Vidası Boyutu | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
Vidalı Tork | 30 pound.-ft. |
Kaplin Boyutu | WE20 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Hız Halkası |
100 RPM'de HP Puanı | 3.7 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 42 |
1200 RPM'de HP Puanı | 44 |
1750 RPM'de HP Puanı | 64 |
1800 RPM'de HP Puanı | 66 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 11 |
3450 RPM'de HP Puanı | 126 |
3600 RPM'de HP Puanı | 126 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 1.8 |
690 RPM'de HP Puanı | 25 |
870 RPM'de HP Puanı | 32 |
Merkez Çapı | 4.48 " |
Dia Dışında Hub. | 4.48 " |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.09375 " |
Maks. RPM | 6600 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex Hız Halkası |
Puanlanmıs tork | 2300 lbs.-inç. |
beden | WE20 |
Hız Halka Genişliği | 0.66 " |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tip | Standart |
Ağırlık | 2.1 Lbs. |
Model | Maks. RPM | Başlık Vidası Boyutu | Vidalı Tork | beden | Hız Halka Genişliği | Ağırlık | Kaplin Boyutu | Merkez Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE30 | 0.68 " | 3.3 Lbs. | WE30 | - | €426.54 | TEKLİF TALEBİ
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE40 | 0.68 " | 4.4 Lbs. | WE40 | 6.63 " | €564.80 | TEKLİF TALEBİ
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE50 | 0.54 " | 5.3 Lbs. | WE50 | - | €714.04 | TEKLİF TALEBİ
|
WE60R | 3800 RPM | 1 / 2-13 UNC x 7/8 | 75 pound.-ft. | WE60 | 1 1 / 4 " | 7.8 Lbs. | WE60 | - | €751.74 | TEKLİF TALEBİ
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | €437.93 | |
WE70RM | 3600 rpm | M12-1.75 x 20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | €788.65 | |
WE20RM | 6600 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 mm | €389.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00