TB WOODS WE60R Dura-Flex Hız Halkası, Düşük Karbonlu Çelik, WE60 Boyut, 12500 lbs.-in. Tork, 3800 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız Halkası |
Başlık Vidası Boyutu | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
Vidalı Tork | 75 pound.-ft. |
Kaplin Boyutu | WE60 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Hız Halkası |
100 RPM'de HP Puanı | 20 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 228 |
1200 RPM'de HP Puanı | 238 |
1750 RPM'de HP Puanı | 347 |
1800 RPM'de HP Puanı | 357 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 60 |
3450 RPM'de HP Puanı | 684 |
3600 RPM'de HP Puanı | 684 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 9.9 |
690 RPM'de HP Puanı | 137 |
870 RPM'de HP Puanı | 173 |
Dia Dışında Hub. | 8.75 " |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 2 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 1 / 8 " |
Maks. RPM | 3800 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex Hız Halkası |
Puanlanmıs tork | 12500 lbs.-inç. |
beden | WE60 |
Hız Halka Genişliği | 1 1 / 4 " |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tip | Standart |
Ağırlık | 7.8 Lbs. |
Model | Maks. RPM | Başlık Vidası Boyutu | Vidalı Tork | beden | Hız Halka Genişliği | Ağırlık | Kaplin Boyutu | Merkez Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE20 | 0.66 " | 2.1 Lbs. | WE20 | 4.48 " | €572.84 | TEKLİF TALEBİ
|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE30 | 0.68 " | 3.3 Lbs. | WE30 | - | €670.49 | TEKLİF TALEBİ
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE40 | 0.68 " | 4.4 Lbs. | WE40 | 6.63 " | €887.80 | TEKLİF TALEBİ
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30 pound.-ft. | WE50 | 0.54 " | 5.3 Lbs. | WE50 | - | €1,122.41 | TEKLİF TALEBİ
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | €395.62 | |
WE70RM | 3600 rpm | M12-1.75 x 20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | €701.11 | |
WE20RM | 6600 RPM | M10-1.5 x 16 | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 mm | €352.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00