Tb Woods We2h1 | Dura-flex Bts Hub, Düşük Karbonlu Çelik, We2 Boyutu, 1 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJN 15E638

TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyut, 1 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YJN Modeli: WE2H1Çapraz Referans: 15E638
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
€130.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Mil Kaplin Göbeği
Vücut sitiliWE2
Delik Dia.1"
Delik boyutu1"
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Kaplin BoyutuWE2
Eleman TipiLastik Kaplin Göbeği
Yükseklik1.85 "
100 RPM'de HP Puanı0.3 hp
1800 RPM'de HP Puanı5.4 hp
3600 RPM'de HP Puanı10 hp
merkezMil Göbeği
Merkez Çapı1.85 "
Dia Dışında Hub.1.85 "
Hub Genişliği0.94 "
İdeal içinPompalar, Motorlar, Kompresörler Dahil Sayısız Endüstriyel Uygulama
Keyseat Boyutu (In.)1 / 4 x 1 / 8
kama yatağı1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Uzunluğu.94 İçinde.
Kama Genişliği1 / 4 "
Delik Boyu0.94 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık4 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 200 Deg. F
Dış Çap.1.85 "
Ürün TipiDura-Flex BTS Merkezi
Puanlanmıs tork190 "
Vida Boyutunu Ayarla1 / 4-20 UNC-2B
Ayar vidası1 / 4-20 UNC-2B
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 4 "
Ayar vidası KonumuTek Geçişli Kama
Ayar Vidası Tork Gereksinimi7"
UPC698672117890
Ağırlık0.3 Lbs.
genişlik0.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Dışında Hub.Vücut sitiliDelik Dia.kama yatağıKama GenişliğiDelik BoyuMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€119.08
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1.125 inç Delik Çapı. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€128.19
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€125.42
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€163.62
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€147.04
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€157.04
TB WOODS WE3H118 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 1.125 inç Delik Çapı. | AA6YJT 15E642 WE3H1182.32 "WE31-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€155.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyut, 1 inç İç Çap Dia.
€130.16 / Adet