TB WOODS WE5H112 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE5 Boyut, 1.5 inç İç Çap Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 1-1 / 2 " |
Delik boyutu | 1 mm |
Delik Toleransı | +0.0005" ila +0.0015" |
Delik Tipi | Keyway ile tamamlandı |
Kaplin Boyutu | WE5 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Göbeği |
100 RPM'de HP Puanı | 1.5 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 17 |
1200 RPM'de HP Puanı | 18 |
1750 RPM'de HP Puanı | 26 |
1800 RPM'de HP Puanı | 26 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 4.4 |
3450 RPM'de HP Puanı | 51 |
3600 RPM'de HP Puanı | 51 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 0.73 |
690 RPM'de HP Puanı | 10 |
870 RPM'de HP Puanı | 13 |
merkez | Mil Göbeği |
Merkez Çapı | 3.13 " |
Göbek malzemesi | Düşük Karbonlu Çelik |
Dia Dışında Hub. | 3.13 " |
Hub Tipi | Mil Göbeği |
Hub Genişliği | 1 3 / 4 " |
kama yatağı | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 4 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 1 / 16 " |
Maks. RPM | 7500 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex BTS Merkezi |
Puanlanmıs tork | 925 lbs. |
Vida Boyutunu Ayarla | 3 / 8-16 UNC-2B |
Ayar vidası | 3 / 8-16 UNC-2B |
Ayar Vidası Uzunluğu | 5 / 8 " |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 23 hp |
beden | WE5 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tork Aralığı | LO107026 |
Tip | Standart |
Ağırlık | 2.1 Lbs. |
Model | Dia Dışında Hub. | Vücut sitili | Delik Dia. | kama yatağı | Kama Genişliği | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €127.21 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €141.38 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €138.67 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €140.39 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €180.89 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €157.07 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €171.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00