Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46201 T cıvata Çelik 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BWL 2YHP2

TE-CO 46201 T cıvata Çelik 3/8-16 x 1-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BWL Model: 46201Çapraz Referans: 2YHP2
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
€16.52 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişSiyah oksid
Baş yüksekliği1 / 4 "
Kafa Genişliği11 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC25-C34
beden3/8-16x1-1/2
Yuva Boyutu3 / 8 "
Gerilme direnci4650 psi
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu TürüUNC
TipOrta Mukavemet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaşın altındaki uzunlukbedeniplik uzunluğuÜcret
TE-CO 46202 T cıvata Çelik 3 / 8-16 x 2 | AC4BWM 2YHP3 462022"3 / 8-16x21.5 "€17.01
TE-CO 46204 T cıvata Çelik 3 / 8-16 x 3 | AC4BWN 2YHP5 462043"3 / 8-16x32"€18.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46201 T cıvata Çelik 3/8-16 x 1-1/2
€16.52 / Adet