Te-co 46584 | T-cıvata Paslanmaz Çelik 5/8-11 X 5 | 2yhz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46584 T cıvata Paslanmaz Çelik 5 / 8-11 x 5 | AC4BYW 2YHZ9

TE-CO 46584 T cıvata Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BYW Model: 46584Çapraz Referans: 2YHZ9
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
€33.80 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişBitiş yok
Baş yüksekliği13 / 32 "
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk5"
MalzemePaslanmaz çelik
Rockwell SertliğiC27
beden5 / 8-11x5
Yuva Boyutu5 / 8 "
Gerilme direnci11,300 PSI
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu5 / 8-11
Konu TürüUNC
TipOrta Mukavemet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukbedenGerilme direnciiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
TE-CO 46480 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€31.41
TE-CO 46481 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€30.27
TE-CO 46482 T-cıvata, Paslanmaz Çelik, 1/2-13" Diş Boyutu,2" Diş Uzunluğu | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€29.87
TE-CO 46484 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€30.54
TE-CO 46485 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€31.59
TE-CO 46486 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€32.77
TE-CO 46487 T cıvata Paslanmaz Çelik 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€34.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46584 T cıvata Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 5
€33.80 / Adet